Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Quincaillerie de bâtiment
Porte, portail
Garnitures de porte
Pivot de sol et ferme porte
FERME PORTE DYNALIOB 31 ZINGUE NATUREL
Pivot de sol et ferme porte Groom fermetures 311212
Ferme-Porte DICTALIOB 31
Références
groom fermetures :
311212
rubix :
4128-5262388
Résumé technique
Modèle
DICTALIOB 31
Largeur
2040
mm
Couleur
Autres
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : FERME PORTE DYNALIOB 31 ZINGUE NATUREL
Montage en applique. Montage possible avec ferme-porte à ressort "TIREX".
Applications
Pour portes de 40 kg et 2040 x 830 mm maxi.
Informations techniques
Attributs
Modèle
DICTALIOB 31
Largeur
2040
mm
Couleur
Autres
Longueur minimum
2040
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
180,63
€
HT
/
unité
216,76
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit