Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC24X80EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC24X80EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282775
Fabricant :10642224 80
EAN :4043377181015


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 24X80 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 24X80 sw14
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M24 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Taille empreinte | sw14 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,89 € HT
/ 10 unités
547,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
80 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M24