Entraînement linéaire SMC MXQ-AT20L-X11

Extrémité de rétraction

Voir les informations techniques

Références

SMC :MXQ-AT20L-X11
Rubix :0338-2398365
Fabricant :00095473
STROKE ADJUSTER MXQ-AT20L-X11

Résumé technique

Typeextrémité de rétraction
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : STROKE ADJUSTER MXQ-AT20L-X11


Le chariot de précision MXQ est idéal pour les applications exigeant un parallélisme et une perpendicularité rigoureusement respectés. La table et le guide de roulement sont intégrés dans une seule pièce usinée avec précision en acier inoxydable trempé. Cela minimise l'empilement des tolérances associé aux assemblages de pièces multiples et permet des tolérances de hauteur de +/-0,05 mm. Le palier est un guide linéaire à recirculation dans un boîtier en acier inoxydable.

Points forts

-Table coulissante à air avec rail de guidage intégré
Standard ou symétrique
Options de réglage : butée en caoutchouc, amortisseur, butée en métal
Capacité de commutation automatique

Informations techniques


Attributs
Typeextrémité de rétraction
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre15 mm
Dimensions20
Sériemxq
83,63 € HT
/ unité
100,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours