Sangle d'arrimage Cobaltix AEUP1091F, Largeur: 50 mm | Longueur: 9 m
EUROPLEX - TENDEUR INVERSE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cobaltix :AEUP1091F
Rubix :2159-7370009
Fabricant :AEUP1091F
EAN :3700056083596
Documents
Détails articles : SANGLE 2 PARTIES 9M FER ECARTE LARG 50MM - VERTE LC2500 DAN
EUROPLEX plateau Lg : 9m (Lgf 0.40M + Lgl 8.60M) + Fer 15 (Doigts écartés) - LC 2 500 daN - Sangle 50mm VERTE - Tendeur Inversé double sécurité 330mm Cartons de 8 pièces
Points forts
TENDEUR INVERSE - TENSION DECUPLEE SANS EFFORT
Applications
SANGLE 2 PARTIES 9M FER ECARTE
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 9 m |
|---|---|
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,80 € HT
/ 8 unités
214,56 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence


