Coupe - Accessoire / Pièce détachée Wilmart 471102

Etui de 10 lames sécables

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :471102
Rubix :0130-5041741
EAN :3363674711021
ETUI 10 LAMES CUTTER 9MM

Résumé technique

Typeetui 10 lames cutter 9mm

Documents

Détails articles : ETUI 10 LAMES CUTTER 9MM


Boîte de 10 lames de cutter droites sécables.

Informations techniques


Attributs
Typeetui 10 lames cutter 9mm
3,89 HT
/ unité
4,67 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h