Esculape

Filtres
Catégories
  • Premiers secours (2)
  • Douches et laveurs d'yeux (1)
  • 1Marque

    3 produit(s) avec 3 référence(s) :

    Pertinence
    • esculape :8205261
    • rubix :3853-6036334
    • Capacité
      500 ml
    33,28 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • esculape :7221405
    • rubix :3853-6003792
    • ean :3700116600213
    • Type
      Coffret
    • Longueur
      230 mm
    • Largeur
      210 mm
    90,04 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • esculape :717 01 11
    • rubix :3853-5459682
    • ean :3700116601791
    • Type
      Equipement AUTO
    • Longueur
      460 mm
    • Largeur
      160 mm
    29,36 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours