Equipement véhicules - triangle, gilet, et housse de rangement
Type | Equipement AUTO |
---|---|
Longueur | 460 mm |
Largeur | 160 mm |
Equipement obligatoire dans tous les véhicules circulant en France depuis le 1er juillet 2008.
Contenu : 1 triangle de présignalisation, 1 gilet jaune fluo EN 471, 1 housse de rangement en nylon rouge.
Conforme aux normes européennes.
Etiquette en 6 langues.
Kit automobile éco.
Type | Equipement AUTO |
---|---|
Longueur | 460 mm |
Largeur | 160 mm |
Hauteur | 40 mm |
Livraison estimée 5 -20 jours