Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Protection - Sécurité - Hygiène
Environnement et sécurité
Secourisme et Sécurité incendie
Premiers secours
Trousse de secours
TROUSSE SECOURS B.T.P 10 PLEINE 10 PERSONNES ROUGE
Trousse de secours Esculape 7221405
Trousse de secours BTP
Références
esculape :
7221405
rubix :
3853-6003792
ean :
3700116600213
Résumé technique
Type
Coffret
Longueur
230
mm
Largeur
210
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : TROUSSE SECOURS B.T.P 10 PLEINE 10 PERSONNES ROUGE
Emballage: Garni ; Poids: 700 g; Type: Coffret ; Dimensions: 23X21X8 cm ; Réassortiment nombre de personnes: 10 ;
Informations techniques
Attributs
Type
Coffret
Longueur
230
mm
Largeur
210
mm
Hauteur
80
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
90,04
€
HT
/
unité
108,05
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs