Escabeau à simple accès Fortal F052050003, Hauteur de travail maximale: 2.75 m | Type: Escabeau | Nombre d'échelons: 3
Escabeau roulant monobloc
Voir les informations techniquesRéférences
Fortal :F052050003
Rubix :1433-7327651
EAN :3760337971233


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,75 m |
| Poids | 29,6 kg |
Détails articles : ESCABEAU ROUL.EMG68 3M-SORTIE AV HAUT. PLATEFORME 0.75 M
Escabeau simple accès, tout aluminium, conçu pour une utilisation intensive pour des travaux divers en intérieur et en extérieur : accès rayonnages, mezzanine, nettoyage véhicule grand gabarit, travaux dans l’industrie et le bâtiment. Angle d’inclinaison de l’escalier 68°. Sécurité accrue grâce aux deux rampes pour la montée et le portillon relevable de sécurité sur le haut de l’escabeau. Deux stabilisateurs rabattables rabattables avec système de verrouillage assurent la stabilité de l’escabeau. Disponible de 3 à 14 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.70 à 5.50 mètres. Quatre possibilités de sorties : avant – arrière – gauche – droite.
Points forts
-
rampes, garde-corps et sangle de sécurité pour une sécurité accrue
-
plateforme avec plinthe
-
stabilisateurs télescopiques rabattables avec système de verrouillage
-
option : sortie latérale ou arrière
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,75 m |
| Poids | 29,6 kg |
| Hauteur de plate-forme | 0,75 m |
| Type | escabeau |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 870,11 €
820,00 € HT
/ unité
984,00 € TTC

- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence