Pince ER Sandvik Coromant 393.14-50 300
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-50 300
Rubix :0033-0769567
Fabricant :5760569

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 52 mm |
| Longueur | 60 mm |
| Pince | 60 mm l dead shank |
| Porte-outil | er50 collet holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 28 mm |
| Plage de serrage, maximum | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,16 € HT
/ unité
274,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h