Pince ER Sandvik Coromant 393.14-25 040
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-25 040
Rubix :0033-0769623
Fabricant :5760509

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 26 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Pince | 11 |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 3 mm |
| Plage de serrage, maximum | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,53 € HT
/ unité
127,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
