Pince ER Sandvik Coromant 393.14-32 100
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-32 100
Rubix :0033-0394314
Fabricant :5760568

Documents
Détails articles : PINCE 393.14-32 100
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32,8 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 10 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Pince | er32 |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Plage de serrage, minimum | 9 mm |
| Plage de serrage, maximum | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,06 € HT
/ unité
139,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h