Références
Omega Products :OM32986
Rubix :R745-0782117

Détails articles : PINCE DE TARAUDAGE ER40 DIA 14 -CARRE ARRIERE 11/11,2
Pinces de taraudage avec carré arrière.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 14 mm |
| Longueur | 46 mm |
| Pince | pincer |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,31 € HT
/ unité
54,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
