Equipements du technicien de maintenance électrique

Les équipements essentiels du technicien de maintenance électrique

Consigner, vérifier, intervenir : à chaque étape, la sécurité ne laisse aucune place à l’erreur. Pour vous accompagner sur le terrain, nous avons sélectionné 6 références incontournables pour prévenir les risques électriques, identifier les pannes plus rapidement et intervenir avec efficacité.

Technicien de maintenance électrique équipé d'un casque et de gants isolants intervenant sur une armoire électrique industrielle
Le métier en chiffres

Des installations critiques, une vigilance de chaque instant

Risque d'électrisation, pression de la production, défauts qui restent invisibles jusqu'à la panne : le technicien électrique cumule les contraintes. Trois chiffres les résument, et notre sélection répond à chacun d'eux.

2 300 soit plus de 6 par jour

accidents d'origine électrique sont recensés chaque année en France.

Source : INSEE Se protéger : casque diélectrique et surgants
42 %

des arrêts de production trouvent leur origine dans une panne imprévue.

Source : INSEE Dépanner sans attendre : tournevis isolés et pinces
70 %

des pannes se signalent d'abord par des indices discrets, difficiles à détecter.

Source : INSEE Repérer l'anomalie : testeur bipolaire de tension

Les 6 immanquables du technicien de maintenance électrique

Choisissez une famille de produits, repérez en quelques secondes les caractéristiques utiles, puis commandez directement depuis la fiche.

Casque de sécurité 3M G3000 blanc non ventilé pour travaux sur installations électriques basse tension Autre vue du casque de sécurité 3M G3000 non ventilé
3M

Solution diélectrique 3M™ G3000

  • Casque non ventilé pour les travaux sur installations basse tension
  • Coquilles antibruit et écran facial monté avec son adaptateur
  • Composition modulable, avec des EPI compatibles entre eux
Réf. 2771-6082355Ensemble à composer
Découvrir
Paire de surgants en cuir Penta avec manchette en croûte de bovin, à porter sur des gants isolants
Penta

Surgants cuir pour gants isolants

  • Cuir résistant et manchette en croûte de bovin
  • Brides réglables pour un maintien sûr au poignet
  • Conçus pour protéger les gants isolants Electrovolt
Réf. M151-6190941Vendu à la paire
Découvrir
Jeu de 3 pinces d'électricien Knipex rouge et bleu présenté dans son boîtier plastiqu Jeu de 3 pinces d'électricien Knipex rouge et bleu présenté dans son boîtier plastiqu V2
Knipex

Jeu de pinces électricien

  • Pince universelle de 180 mm pour saisir et couper
  • Pince demi-ronde à bec de cigogne de 200 mm et pince coupante de côté de 160 mm
  • Boîtier plastique robuste qui sert aussi au rangement
Réf. 7510-5267520Jeu de 3 pinces
Découvrir
Testeur bipolaire de tension Roebuck bleu et noir avec ses deux pointes de touche
Roebuck

Testeur bipolaire de tension

  • Mesures fiables jusqu'à 1000 V AC/DC, classé CAT IV
  • Tension, continuité, phase et polarité d'une seule main
  • Boîtier IP65 et LED qui éclaire le point de mesure
Réf. C600-5261432Garantie 2 ans
Découvrir

Plusieurs techniciens à équiper ?

Dotation en EPI diélectriques, outillage isolé pour toute l'équipe ou besoins réguliers en consommables : nos conseillers préparent avec vous un devis adapté à vos installations.

Explorez les immanquables de chaque métier

Logistique, soudage ou mécanique : retrouvez les six produits retenus pour les autres profils présentés dans notre catalogue CAP Industrie.