Conditionnement de l'air - Accessoire SMC AR32P-270AS

Équipement des compagnies aériennes

Voir les informations techniques
Références
SMC :AR32P-270AS
Rubix :0338-2177366
Fabricant :00999691
EAN :3618035562553
ENSEMBLE DE FIXATION AR32P-270AS
Résumé technique
Typeéquipement des compagnies aériennes

Détails articles : ENSEMBLE DE FIXATION AR32P-270AS


Rentables et d'aspect sobre, les détendeurs de la série AR offrent différentes plages de pression pour s'adapter à la plupart des applications. Le bouton de réglage verrouillable empêche toute modification accidentelle du réglage. ? Les options comprennent un support de montage et des écrous de fixation pour le montage sur panneau, ainsi qu'un manomètre. ? La conception modulaire de la série AR permet de l'associer à d'autres équipements de préparation d'air SMC.

Informations techniques


Attributs
Typeéquipement des compagnies aériennes
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,44 HT
/ unité
6,53 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h