Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth V767x3842535571
EQUERRE INTERNE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :V767x3842535571
Rubix :0234-1172724
Documents
Détails articles : EQUERRE INT2 R10-R10 UNIT
Pour des raccords profilés élégants et faciles à monter
Particulièrement adapté au montage de cadres pour portes, grilles de protection ou cloisons de séparation
Rainure: 10 / 10 mm
Matériau: Acier galvanisé
Fixations: Incluses
Particularité: ESD
Matériau: Acier galvanisé
Fixations: Incluses
Particularité: ESD
Points forts
Raccords faciles à monter et élégants, sans usinage.
Compatible ESD
Applications
Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe
Informations techniques
Attributs
| Type | equerre interne |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,03 € HT
/ unité
8,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h





