Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth V767x3842554720

POIGNEE POUR PORTE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch Rexroth :V767x3842554720
Rubix :0234-1476348
POIGNEE 195MM P6.4 A 178 GRIS

Résumé technique

Typepoignee pour porte

Documents

Détails articles : POIGNEE 195MM P6.4 A 178 GRIS


Absorption de forces élevées grâce à une construction robuste Fixation à la rainure de profilé ou à un treillis ondulé à l'aide de l'élément de serrage Convient à l'utilisation dans un environnement protégé contre les ESD
Rainure: 8 / 10 mm
Matériau: PA
Couleur: Gris

Applications

Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe

Informations techniques


Attributs
Typepoignee pour porte
7,39 HT
/ unité
8,87 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h