Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth 3842548873

CACHE EQUERRE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bosch Rexroth :3842548873
Rubix :0234-1476447
CACHE EQ 50X100 /01 NOIR ESD
Résumé technique
Typecache equerre
Documents

Détails articles : CACHE EQ 50X100 /01 NOIR ESD


Cache de protection contre l'encrassement noir ESD (RAL 9005)
Section: 50x100
Rainure: 10 mm
Matériau: PP
Particularité: ESD
Couleur: Noir

Points forts

Protection contre encrassement. Compatible ESD

Applications

Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Semi-conducteurs et électronique, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe

Informations techniques


Attributs
Typecache equerre
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,21 HT
/ unité
14,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours