Profilés en aluminium - Accessoire Bosch Rexroth V767x3842536560

PLAQUE POUR FIXATION PIEDS ARTICULES

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch Rexroth :V767x3842536560
Rubix :0234-0320251
PLAQUE MONTAGE PIED 30X60 M12

Résumé technique

Typeplaque pour fixation pieds articules

Documents

Détails articles : PLAQUE MONTAGE PIED 30X60 M12


Pour la fixation de pieds articulés à des profilés sans alésage central Pour utilisation comme connecteur en T ou liaison terminale Usinage des profilés : Taraudage dans l'alésage central de profilé
Dimensions: 30x60 mm
PAS: M12
Matériau: Aluminium moulé sous pression
Fixations: Incluses
Force: 8 000 N

Applications

Assemblage et manutention, Automobile, Conditionnement emballage, Energie solaire, Imprimerie, Industrie 4.0, Industrie pharmaceutique, Industrie cosmétique, Industrie dispositifs médicaux, Industrie du luxe

Informations techniques


Attributs
Typeplaque pour fixation pieds articules
16,48 HT
/ unité
19,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h