Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CS5032
Équerre de fixation C95/CP95
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CS5032
Rubix :0338-2255839
Fabricant :CS5032
EAN :3618035667555

Résumé technique
| Type | tenon arriere droit rotule mp6 acier verin iso d32 |
|---|
Documents
Détails articles : TENON ARRIERE DROIT ROTULE MP6 ACIER VERIN ISO D32
Le C95 est conforme aux normes ISO et VDMA24562 et utilise une construction à tirants. En plus des coussinets et de la bande d'usure standard, le C95 utilise une conception de joint de coussinet «∘flottant∘» qui améliore considérablement le fonctionnement. Le joint exclusif «∘figure 8∘» du SMC assure une longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Type | tenon arriere droit rotule mp6 acier verin iso d32 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,22 € HT
/ unité
96,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours