Équerre Wilmart 136504, Précision: 1/100
Equerre à chapeau inox-lg 200mm-précision 1/100-coffret-DIN 875 0
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :136504
Rubix :0130-0167020
EAN :3363671365043


Résumé technique
| Type | equerre a chapeau inox 200mm din875 0 en coffret |
|---|
Documents
Détails articles : EQUERRE A CHAPEAU INOX 200MM DIN875 0 EN COFFRET
Informations techniques
Attributs
| Type | equerre a chapeau inox 200mm din875 0 en coffret |
|---|---|
| Précision | 1/100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,96 € HT
/ unité
163,15 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours