Feuille abrasive Klingspor 125280
Eponge/texture + QC texture, SK 500
Voir les informations techniquesRéférences
Klingspor :125280
Rubix :0064-0195423
EAN :4014855025275
Détails articles : EPONGE DE PONCAGE 100X70X25 G100 SK500 UE100
Grain corindon. Poudrage serré.
Points forts
Peut être utilisé à plat ou sur les côtés (quatre cotés utilisables) - Pour les surfaces plates ou profilées grâce à sa mousse souple - Robuste, lavable et réutilisable.
Applications
Utilisation sur peinture/vernis/mastic, matière plastique, verre/pierre et Metall Universal.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Grain | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,00 € HT
/ 100 unités
328,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
