Équipements de protection individuelle

L’article R4311-8 et suivants du code du travail définit depuis le 7 Novembre 2008 ce que sont les équipements de protection individuelle et leur cadre d’utilisation. Dans ce cadre légal, Rubix vous propose une offre complète d’équipements adéquats.

Les vêtements de travail?

Les vêtements de travail sont la première des protections; portés quotidiennement sur tout ou partie du corps et surtout s’ils sont à usages professionnels, ils doivent être adaptés à votre travail en toute sécurité, tout en vous offrant la liberté de mouvement et le confort nécessaires.

Pour une utilisation en extérieur, retrouvez notre choix de parkas, vestes, blousons et doudounes, pour être à l’abri des intempéries. Nous référençons des vêtements tant pour homme que pour femme. Soyez à l’abri du vent avec nos parkas et polaires coupe-vent, aux matières déperlantes bien que respirantes. Pour le travail prolongé sous la pluie, Rubix met à votre disposition des ensembles de pluie complets et de qualité (marques GISS, Hydrowear…).

Pour les chantiers à risques, de nuit, ou le travail sur routes, vous disposez d’un large choix de vêtements haute visibilité : vestes, pantalons de travail réfléchissants intégralement ou par bandes amovibles. Enfin, il est possible de s’équiper en sous-vêtements techniques, notamment isothermes.

Les accessoires

équipement de protection individuelle pour professionnels

Les professionnels ont souvent besoin, de par les risques particuliers de leur métier, de protéger toutes les parties de leur corps susceptibles d’être exposées aux risques. Pour les pieds, les chaussures de sécurité, montantes ou basses, sont souvent indispensables. Résistantes à nombre de situations, ces chaussures peuvent être complétées par l’usage de chaussettes résistantes aux fortes chaleurs.

Un professionnel a aussi parfois besoin d’une protection de la tête spécifique. Il peut s’agir de bonnets de qualité et de bonne tenue, pour lutter contre le froid et le vent, ou de casques de chantiers à haute visibilité si nécessaire.

Autres accessoires importants, les gants de travail. La protection des mains est essentielle, quelques soient les métiers, les morphologies ou les allergies éventuelles. Plus spécifiquement, et parce qu’il s’agit de zones particulièrement fragiles sur lesquelles les dommages peuvent être irréversibles, il faut être attentif aux protections auditives et à la protection des yeux. Un large choix de lunettes, pour souder, contre les projections, ou contre les intempéries, ainsi qu’un panel de protections auditives, est naturellement mis à disposition.

Enfin, certains chantiers exposent le travailleur à des substances toxiques nécessitant des protections respiratoires. Rubix propose donc des masques de qualité professionnelle.

Une sélection d'équipements de protection individuelle

GANT PHYNOMIC PRO 2 T.9 BAMBOU VISCOSE NYLON EN388

Gant manutention générale Uvex 6006409, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 2

  • uvex :6006409
  • rubix :0506-6189403
CHAUSSURE SOCCER S1P SRC P42 BASSE -LIGNE RECORD B0603

Chaussures ville Base Protection CA-B0603-CWA-42

  • base protection :CA-B0603-CWA-42
  • rubix :C456-6114436
CASQUE EVOLITE AERE ABS VERT CREMAILLERE

Casque de chantier JSP AJB170-000-300, Couleur : Vert | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère

  • jsp :AJB170-000-300
  • rubix :G832-6090396
KIT ABSORBANT 40 LITRES POUR PRODUITS CHIMIQUES

Kit absorbant Spartex 855089, Capacité d'absorption : 40 l

  • spartex :855089
  • rubix :C600-6103607
PARE VISAGE RELEVABLE G-FACE ECRAN POLYCARBONATE INC

Écran facial complet GISS 844921, Revêtement des verres : Sans | Matière principale : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

  • giss :844921
  • rubix :C600-6081491