Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-20E-G38-2-P3

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABM-B10-20E-G38-2-P3
Rubix :0326-2562921
Fabricant :576441
EAN :4052568262150
BLOC DE RACCORD VABM-B10-20E-G38-2-P3

Résumé technique

Typeconnecteur p

Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-20E-G38-2-P3


Bloc de raccordement VABM-B10-20E-G38-2-P3 Dimension modulaire=22 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=2, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=449 g

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur p
52,92 € HT
/ unité
63,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours