Équipement pour la lubrification - Entonnoir Pressol 02 562, Couleur: Noir
Entonnoir plastique double coudé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :02 562
Rubix :5035-5027602
EAN :4103810025624
Documents
Détails articles : ENTONNOIR DBLE COUDE D160 1,3 L PLASTIQUE AVEC FILTRE
ø 160 mm, contenu 1,2 l. Couleur : orange. ø sortie : 20 mm. Longueur de bec d'écoulement : 200 mm. Matière : polyéthylène haute densité. Coude évacuation d'urgence, en PE. Filtre interchangeable en laiton.
Points forts
Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant.
Applications
Pour utilisation spécifique dans l'industrie et les ateliers mécaniques.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,99 € HT
/ unité
49,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h