Équipement pour la lubrification - Entonnoir Mecaline 853675, Matière: Polyéthylène haute densité | Couleur: Orange

Entonnoir double emploi bec flexible métal

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853675
Rubix :C600-5216314
EAN :3660338097218
ENTONNOIR A DOUBLE EMPLOI BEC FLEXI BLE METAL

Résumé technique

Matièrepolyéthylène haute densité
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ENTONNOIR A DOUBLE EMPLOI BEC FLEXI BLE METAL


Matière : HDPE ( polyéthylène haute densité)
Matière du flexible : métal
Longueur bec d'écoulement (mm) : 300
Hauteur (mm) : 220
Surface de base (Lxl) : 160x230
Protection contre les éclaboussures grâce au large rebord.
Flexible de refoulement à visser.

Points forts

Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant

Informations techniques


Attributs
Matièrepolyéthylène haute densité
Contenance1,2 l
Diamètre sortie18 mm
Couleurorange
20,60 HT
/ unité
24,72 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.