Équipement pour la lubrification - Entonnoir Algi equipements 7491100, Couleur: Noir

ENTONNOIR Ø160 MM DOUBLE COUDE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Algi equipements :7491100
Rubix :0474-5082767
EAN :3284660500736
ENTONNOIR D160 DOUBLE COUDE

Documents

Détails articles : ENTONNOIR D160 DOUBLE COUDE


Entonnoir diamètre 160 mm double coude rigide. Longueur 220 mm. Livré avec filtre en laiton.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
16,79 HT
/ unité
20,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.