Ensemble de pluie GISS 854206, Taille : M | Couleur : Vert | Matière principale : Polyuréthane

Ensemble de pluie PU G-RAIN 2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :854206
Rubix :C600-6093103
Fabricant :854206
EAN :3660338100413
ENSEMBLE PLUIE G-RAIN 2 VERT POLYESTER ENDUIT PU TM
brand logo

Résumé technique

Couleurvert
Taillem
Matière principalepolyuréthane
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ENSEMBLE PLUIE G-RAIN 2 VERT POLYESTER ENDUIT PU TM


L’ensemble de pluie G-RAIN 2 de la marque GISS est conçu pour offrir une protection maximale contre les intempéries. Fabriqué en polyuréthane sur support polyester, il combine légèreté, souplesse et imperméabilité pour répondre aux besoins des professionnels travaillant en extérieur.

Caractéristiques :
Cet ensemble de pluie comprend une veste et un pantalon fabriqués en matériau robuste et imperméable. La veste est équipée d’un col avec capuche intégrée, d’un serrage frontal élastique et d’un cordon de réglage pour un ajustement précis. Sa fermeture zippée simple est protégée par un rabat à pressions pour éviter les infiltrations d’eau. Les manches disposent d’un élastique coupe-vent pour limiter les entrées d’air et d’eau, tandis que deux poches basses plaquées avec rabat à scratch permettent de garder vos outils ou effets personnels à portée de main. Le bas de la veste est ajustable par cordon. Le pantalon est doté d’une taille élastique confortable et de jambes réglables par pressions pour un maintien optimal.

Spécifications :
• Matière extérieure : 100 % polyuréthane sur support polyester 170 g/m²
• Coutures soudées et étanchées
• Œillets d’aération pour une meilleure ventilation
• Veste avec capuche intégrée et cordon de réglage
• Fermeture zippée simple avec rabat à pressions
• Manches coupe-vent avec élastiques
• Deux poches basses plaquées avec rabat à scratch
• Serrage bas de veste par cordon
• Pantalon à taille élastique
• Jambes réglables par pressions

Normes :
• EN 343 + A1 : Cette norme garantit la résistance à la pénétration de l’eau (3/3) et une résistance évaporative (1/3), assurant une protection fiable en conditions pluvieuses.
• Certification EPI catégorie I selon le Règlement (UE) 2016/425 pour les risques mineurs.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Protection imperméable fiable avec coutures étanchées
• Tissu souple pour un confort optimal
• Ventilation intégrée par œillets pour limiter la condensation
• Ajustements multiples : capuche, taille, bas de veste et bas de jambes
• Poches pratiques avec rabats sécurisés
• Manches coupe-vent pour limiter les infiltrations

Applications

Cet ensemble est idéal pour les travaux en extérieur par temps de pluie. Il convient aux professionnels du BTP, de l’agriculture, de la maintenance industrielle et des activités en milieu humide.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Taillem
Matière principalepolyuréthane
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièrepolyuréthane
Promotion
Au lieu de 47,55
43,90 HT
/ unité
52,68 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.