Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3002FSG-06

En ligne - AS*2FSG

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS3002FSG-06
Rubix :0338-2372335
Fabricant :AS3002FSG-06
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS

Résumé technique

Type de raccordraccord une touche (push-in) pour tube
Typerégulateur de débit (contrôleur de vitesse) avec indicateur, type en ligne (acier inoxydable)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS


Adaptée aux applications nécessitant des spécifications sans cuivre, la série "-FG" peut également être utilisée dans les zones où le lavage pourrait dégrader les contrôles de débit standard, comme dans les secteurs de l'alimentation et de l'emballage. Cette série est conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de l'aiguille à 10. Le corps et le réglage sont fabriqués en résine blanche à haute résistance aux chocs pour un aspect propre. Cette série incorpore également le raccord à touche unique de SMC, disponible pour des tailles de tubes de 4 mm à 12 mm de diamètre extérieur.

Points forts

Acier inoxydable 303Tubes applicables D.O. : Ø 3,2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2" Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordraccord une touche (push-in) pour tube
Typerégulateur de débit (contrôleur de vitesse) avec indicateur, type en ligne (acier inoxydable)
Matièreacier inoxydable 303
Débit17700 l/h
Pression maxi de service10 bar
Sérieas-fsg
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
34,69 € HT
/ unité
41,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours