Embout de vissage Bosch 2607001507, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 25 mm
Embout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001507
Rubix :0136-5180440
EAN :3165140300339

Documents
Détails articles : EMBOUT XH PH0 25MM LE PAQUET DE 25
Cet embout Extra Hard est un bon choix pour un usage universel. Grâce à l'acier S2 modifié et au procédé optimisé de traitement thermique, cet embout Extra Hard offre des performances suffisantes pour tous types de tâches. La zone de torsion conique de l'embout supporte sans effort un couple maximal. Les forces et les vibrations sont absorbées lors de toutes les opérations.
Usage universel - Cet embout Extra Hard est un bon choix pour un usage universel. Grâce à l'acier S2 modifié et au procédé optimisé de traitement thermique, cet embout Extra Hard offre des performances suffisantes pour tous types de tâches. La zone de torsion conique de l'embout supporte sans effort un couple maximal. Les forces et les vibrations sont absorbées lors de toutes les opérations. Il possède une tige hexagonale de 1/4 inch et est destiné aux travaux de vissage universels avec des tournevis et des perceuses/visseuses. Tige hexagonale pour une connexion solide et un transfert de couple maximal dans des mandrins à trois mors et des porte-outils à six pans intérieurs de ¼".
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph0 |
| Longueur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,36 € HT
/ paquet
64,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
