Douille tournevis Bosch 2607001648, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 89 mm | Finition: Polie
Embout de vissage qualité extra-dure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001648
Rubix :0136-5274151
EAN :3165140301749


Résumé technique
| Longueur | 89 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | t10 |
| Empreinte | profil torx |
Documents
Détails articles : EMBOUT EXTRADUR T10 89MM
Epaisseur: T10
Longueur mm: 89
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 89 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | t10 |
| Empreinte | profil torx |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € HT
/ 5 unités
58,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours