Embout de massette SAM 320-B-40-N, Diamètre: 40 mm
Embout De Rechange Souple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :320-B-40-N
Rubix :0149-5010462
EAN :3272670224032

Documents
Détails articles : EMBOUT DE RECHANGE 320-B 40 N
Equivalent bois dur.
Dureté : Shore D75-85.
Dureté : Shore D75-85.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Pour modèle | 320-40d |
| Matière | equivalent bois dur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,58 € HT
/ unité
22,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
