Embout de foret Sandvik Coromant 870-2520-25-GP 4334
Embout de forêt Corodrill 870
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :870-2520-25-GP 4334
Rubix :0033-0733736
Fabricant :7358205
EAN :7323222163302

Documents
Détails articles : EMBOUT DE FORET CORODRILL 870
Embout de foret CoroDrill® 870
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 25,2 mm |
|---|---|
| Angle de pointe | 152 ° |
| Nuance | 4334 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,03 € HT
/ unité
284,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
