Embout de foret Sandvik Coromant 870-2200-22-GP 4334
Embout de forêt Corodrill 870
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :870-2200-22-GP 4334
Rubix :0033-0733874
Fabricant :7358067
EAN :7323222161926


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 22 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Angle de pointe | 152 ° |
Documents
Détails articles : EMBOUT DE FORET CORODRILL 870
Embout de foret CoroDrill® 870
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 22 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Angle de pointe | 152 ° |
| Nuance | 4334 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,73 € HT
/ unité
237,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h