Références
Festo :VABS-S2-2S-G12-B-R3-EX1E
Rubix :0326-2561180
Fabricant :8033162
EAN :4052568282899
Détails articles : EMBASE VABS-S2-2S-G12-B-R3-EX1E
Embase VABS-S2-2S-G12-B-R3-EX1E Largeur=52 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Alimentation en air de pilotage=interne, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de raccordement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,10 € HT
/ unité
152,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours