Terminal de vanne Festo VABS-S2-1S-G38-K1

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABS-S2-1S-G38-K1
Rubix :0326-2570753
Fabricant :546099
EAN :4052568092092
EMBASE VABS-S2-1S-G38-K1

Résumé technique

Typeembase selon iso 5599-2

Détails articles : EMBASE VABS-S2-1S-G38-K1


Embase VABS-S2-1S-G38-K1 avec plan de pose normalisé selon ISO 5599-2. Largeur=42 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Alimentation en air de pilotage=externe, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeembase selon iso 5599-2
103,03 € HT
/ unité
123,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours