Références
Festo :VMPAC-ZAS-325
Rubix :0326-2561304
Fabricant :8025294
EAN :4052568109752
Détails articles : TIRANT VMPAC-ZAS-325
Tirant VMPAC-ZAS-325 Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-5 - 50 °C, Couple de serrage max.=1,7 Nm, Poids du produit=72 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | tiges d'ancrage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,55 € HT
/ unité
76,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours