Terminal de vanne Festo CTSL-D-16E-M12-5

Module

Voir les informations techniques

Références

Festo :CTSL-D-16E-M12-5
Rubix :0326-2565502
Fabricant :1387359
EAN :4052568232542
MODULE D

Résumé technique

Typesystème d'installation

Détails articles : MODULE D


Module d'entrée CTSL-D-16E-M12-5 Dimensions (l x L x h)=143 mm x 103 mm x 32 mm, Protection contre les inversions de polarité=pour tension de service, Protection par fusibles (court-circuit)=Protection électronique interne pour les fusibles pour chaque groupe, Vitesse de transmission=38,4 kBit/s, 230,4 kBit/s, Plage de tension de service CC=18 - 30 V

Informations techniques


Attributs
Typesystème d'installation
430,49 HT
/ unité
516,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours