Références
Festo :CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS
Rubix :0326-2563499
Fabricant :565703
EAN :4052568212605
Détails articles : BLOC DE RACCORD CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE
bloc de raccordement CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS Technique de serrage, pour modules à sécurité intrinsèque. Dimensions (l x L x h)=(* (y compris module d'interconnexion et technique de raccordement), * 50 mm x 107 mm x 70 mm), Nombre d'entrées=8, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive), Certification ATEX hors de l'UE=(* EPL Da (BR), * EPL Da (IEC-EX), * EPL Ga (BR), * EPL Ga (IEC-EX)), Certificat entité exposante=(* DNV 15.0192 X, * IECEx ZLM 12.0007 X, * ZELM 12 ATEX 0500 X)
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier pour terminal cpx |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,18 € HT
/ unité
209,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
