Terminal de vanne SMC SV3000-50-1A-C6

Embase tir bonines série SV3000-50

Voir les informations techniques

Références

SMC :SV3000-50-1A-C6
Rubix :0338-2090534
EMBASE TIR 1 BOBINE-C6 SV3000-50-1A-C6

Résumé technique

Typeassemblage du bloc du collecteur

Détails articles : EMBASE TIR 1 BOBINE-C6 SV3000-50-1A-C6


La série SV utilise un multiconnecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En reliant chaque bloc à un connecteur, les changements de stations du collecteur sont grandement simplifiés. Les collecteurs à base de cassettes offrent le summum de la flexibilité. Les sections du collecteur peuvent être ajoutées à l'aide d'un simple mécanisme de déverrouillage. Des collecteurs conventionnels à base de tirants sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à 34 broches permet d'installer jusqu'à 16 stations avec des solénoïdes doubles.
Accessoire

Points forts

-Vanne série SV4000
Simple, double solénoïde et 3 positions disponibles
Durée de vie : 50 millions de cycles ou plus
Pression d'alimentation : 0. 5MPa
Orientation de montage sans restriction

Informations techniques


Attributs
Typeassemblage du bloc du collecteur
54,81 € HT
/ unité
65,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours