Références
Festo :VMPA2-FB-AP-2-1
Rubix :0326-2575525
Fabricant :538000
EAN :4052568007034
Détails articles : EMBASE VMPA2-FB-AP-2-1
Embase VMPA2-FB-AP-2-1 Pour terminal de distributeurs MPA-S. Largeur=43 mm, Longueur=107,3 mm, Dimension modulaire=21 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=2, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,26 € HT
/ unité
61,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours