Commande pneumatique et électropneumatique Festo MHP1-AS-3-M3-PI

Embase individuelle

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHP1-AS-3-M3-PI
Rubix :0326-2574550
Fabricant :197186
EAN :4052568044930
EMBASE UNITAIRE MHP1-AS-3-M3-PI

Résumé technique

Typeembase individuelle
Exécutionmhp1

Détails articles : EMBASE UNITAIRE MHP1-AS-3-M3-PI


Embase unitaire MHP1-AS-3-M3-PI avec socle enfichable, pour distributeur à raccord de travail intégré MHP1-...-PI Pression de service=0 - 8 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=0 - 50 °C, Raccord pneumatique 1=M3, Raccord pneumatique 3=M3

Informations techniques


Attributs
Typeembase individuelle
Exécutionmhp1
28,09 € HT
/ unité
33,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours