Commande pneumatique et électropneumatique Festo MHP1-PR4-3-PI-PCB

Bloc du collecteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHP1-PR4-3-PI-PCB
Rubix :0326-2577418
Fabricant :197243
EAN :4052568082154
BLOC DE RACCORD MHP1-PR4-3-PI-PCB

Résumé technique

Typerail de collecteur
Exécutionmhp1

Détails articles : BLOC DE RACCORD MHP1-PR4-3-PI-PCB


Bloc de raccordement MHP1-PR4-3-PI-PCB pour le montage sur circuit imprimé de distributeurs à raccord de travail intégré MHP1-...-PI Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Pression de service=0 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2

Informations techniques


Attributs
Typerail de collecteur
Exécutionmhp1
65,37 € HT
/ unité
78,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours