Sangle de levage Spartex 842834, Charge maxi d'utilisation CMU: 3000 kg

Elingue sangle plate boucles renforcées

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :842834
Rubix :C600-7080432
EAN :3660338063503
ELINGUE SANGLE PLATE 3T 4M CATEGORIE 2
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU3000 kg
Matièrepolyester
Largeur de sangle90 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ELINGUE SANGLE PLATE 3T 4M CATEGORIE 2


Elingues sangles plates avec boucles repliées renforcées qui offrent un renfort au textile.
Fabrication 100% polyester multi filaments haute ténacité. Le Polyester offre une grande résistance aux frottements, aux produits chimiques, aux UV et à l’abrasion.
Conçues selon les spécifications de la norme EN1492-2+A1
Coefficient d’utilisation 1 :7
Température d’utilisation -40°C à +100°C

Points forts

Idéale pour une fixation sur crochet
Traçabilité individuelle de chaque produit par une étiquette haute résistance cousue sur l'élingue (livré avec un certificat de conformité)

Applications

Idéales pour les domaines de l’industrie, BTP, construction, manutention…

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU3000 kg
Matièrepolyester
Largeur de sangle90 mm
Longueur4 m
Couleurjaune
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 51,83
49,90 HT
/ unité
59,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Largeur de sangle

Longueur

Couleur

Sélectionner les références (25)