Élingue ronde Cobaltix R53013, Couleur: Orange
ELINGUE RONDE SYNTHETIQUE
Voir les informations techniquesRéférences
Cobaltix :R53013
Rubix :2159-7369979
Fabricant :R53013

Détails articles : ELINGUE RONDE 15T - 3M ORANGE
Estrope synth G53 - CMU : 15 000 Kg - Lg 3m - ORANGE - Idéales pour le levage des charges lourdes, nos élingues rondes sont composées à 100 % de POLYESTER à HAUTE TENACITE, respectant strictement le coefficient de sécurité de 7 :1, elles résistent aux acides minéraux et à des températures allant de -40°C à + 100°C avec certificat de conformité intégré à l’étiquette (découplable) – Il est nécessaire en fonction des utilisations de mettre un fourreau de protection adapté lors du levage de charges abrasives et/ou coupantes.
Points forts
RESPECT DES NORMES EUROPEENES EN VIGUEUR
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Longueur | 3 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,34 € HT
/ unité
161,21 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
