Élingue ronde PMS Industrie ER/3/1.5, Charge maxi d'utilisation CMU: 3000 kg | Couleur: Jaune | Longueur utile: 1.5 m
Elingue ronde ELRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :ER/3/1.5
Rubix :7679-7005316
EAN :3660358123447


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
|---|---|
| Longueur utile | 1,5 m |
| Couleur | jaune |
Documents
Détails articles : ELINGUE RONDE ELRO 3T L.U 1.50M JAUNE
Elingue ronde Elro, levage standard.
Elingue composée d'un fourreau simple ou renforcé traité anti-abrasion, lui permettant un meilleur maintien et une meilleure protection.
Coefficient d'utilisation 1:7.
Matériel certifié CE.
Utilisation autorisée pour le levage.
Elingue composée d'un fourreau simple ou renforcé traité anti-abrasion, lui permettant un meilleur maintien et une meilleure protection.
Coefficient d'utilisation 1:7.
Matériel certifié CE.
Utilisation autorisée pour le levage.
Points forts
Bonne resistance contre les UV. Fabrication dans le strict respect de la norme. Fabrication sur mesure possible.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
|---|---|
| Longueur utile | 1,5 m |
| Couleur | jaune |
| Matière | polyester |
| Longueur | 1,5 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,57 € HT
/ unité
42,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h