Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VMPA2-VSP-QS8
Élément fonctionnel VMPA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMPA2-VSP-QS8
Rubix :0326-2562490
Fabricant :8029488
EAN :4052568109943
Détails articles : PLAQUE D
Plaque d'alimentation verticale VMPA2-VSP-QS8 Dimension modulaire=21 mm, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Pression de commande=3 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque d'alimentation verticale |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,24 € HT
/ unité
98,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours