Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-L1-14-P3A4-G18
Plaque
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-L1-14-P3A4-G18
Rubix :0326-2571419
Fabricant :569993
EAN :4052568058067
Détails articles : PLAQUE D VABF-L1-14-P3A4-G18
Plaque d'alimentation VABF-L1-14-P3A4-G18 Classification de la résistance à la corrosion CRC=2, Note sur les matériaux=Conforme à RoHS, Information sur les matériaux pour les joints=NBR, Information sur les matériaux pour la plaque=Alliage d'aluminium corroyé, Données sur le matériau de la vis=Acier
Informations techniques
Attributs
| Type | vabf-l1-14-p3a4-g18 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,24 € HT
/ unité
25,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours