Accouplement élastique Mecaline 890481

Element elastique

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :890481
Rubix :X600-1476723
Fabricant :890481
EAN :3660338431661
PLATEAU ACCOUPLEMENT HRC280 BRUT

Résumé technique

Détails articles : PLATEAU ACCOUPLEMENT HRC280 BRUT


Les accouplements Mecaline HRC sont conçus pour être utilisés dans une grande variété d'applications générales. La version à douille conique permet un montage rapide et simple sans outils spécialisés. Les accouplements prennent en compte les désalignements angulaires, parallèles et azimuts et absorbent les chocs.
MOYEU D'ACCOUPLEMENT HRC PILOTÉ HRC280

Points forts

Caoutchouc naturel

Applications

Transmission de puissance et désalignement d'arbre

Informations techniques


Attributs
Taille280
Matièrefonte
Diamètre extérieur275 mm
Typeb
337,97 HT
/ unité
405,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours