Accouplement élastique Mecaline 866356
Plateau brut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :866356
Rubix :C600-1281522
EAN :3660338204982



Documents
Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU BRUT 070
Plateau d'accouplement Pneu à re-aléser et claveter au diamètre voulu.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 70 |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Diamètre extérieur | 144 mm |
| Couple nominal | 62 N.m |
| Vitesse maxi | 3600 rpm |
| Décalage angulaire | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,90 € HT
/ unité
77,88 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours
